| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-6186 0002 Herst.-Nr.: 6186 0002 EAN/GTIN: 4040674176171 |
| |
|
| | |
| Einsteck-Umschaltknarre
Mit Stiftsicherung Feinverzahnt Max. Belastung der Rechteckaufnahme 9x12: 6,3 (1/4) = 30 N?m, 10 (3/8) = 135 N?m, 12,5 (1/2) = 150 N?m
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Feinverzahnt | Detailinformation 3: | Mit Stiftsicherung | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, einsteckknarre 3/8" 9x12, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 3/8, Drehmomentschlüssel, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmoment, Einsteck, 9x12 mm, 10 mm, 3/8 Zoll |
| | |
| |