Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
16-Port Smart Managed 10G Switch 2x SFP+ 2x Combo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2JTY-DXS-1210-16TC
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DXS-1210-16TC
EAN/GTIN:
0790069428548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
dlink 16-port poe switch
Die Smart Managed 10-Gigabit Switches der DXS-1210-Serie von D-Link sind kostengünstige 10-GbE-Switches, welche eine Vielzahl verschiedener Netzwerkanforderungen in Unternehmen jeder Größe erfüllen. Mit kombinierten 10GBASE-T/SFP+-Anschlüssen ausgestattet, bieten sie Anschlussflexibilität im gesamten Netzwerk. Dank hoher Leistung und geringer Latenzen erfüllen sie die Anforderungen von Virtualisierung, Cloud-Services und Server-to-Server-Anwendungen und ist damit ideal für kleine und mittlere Unternehmen geeignet. Anzahl/Art der Ports: 12 x 100M/1000M/10Gbit/s BaseT; 2 x SFP+; 2 x 10Gbit/s BaseT / SFP+ Combo SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / 4 10G Anschlüsse: 14 x RJ45 / max. 4 x SFP+ Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2+ / Nein Lüfter: 2 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
12
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager C2JTY
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
d link sfp switch
,
Switch
,
16 Port
,
10 Gigabit
,
19 Zoll
,
smartmanaged
,
webmanaged
,
10GBaseT
,
SFP
,
SFP+
,
routing
,
Layer 2+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.892,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,56*
€ 2.396,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,69*
€ 2.384,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,52*
€ 2.322,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,80*
€ 2.280,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.892,34*
€ 2.251,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10GE SFP+ LR Transceiver
D-Link
DEM-432XT
ab € 209,15*
Zubehör
10GE SFP+ SR Transceiver
D-Link
DEM-431XT
ab € 114,14*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,35*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 512,07*
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseLX
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,81*
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,54*
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX+
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,56*
Zubehör
SFP+ Direct Attached Kabel 1m
D-Link
DEM-CB100S
ab € 108,94*
Zubehör
SFP+ Direct Attached Kabel 3m
D-Link
DEM-CB300S
ab € 156,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen