Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
24 x 10G SFP+ ports + 4 x 10G Base-T ports Smart Managed Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2JTY-DXS-1210-28S
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DXS-1210-28S
EAN/GTIN:
0790069456817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d-link poe switch 24 port
Die DXS-1210-28S 10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches sind kostengünstige 10-Gigabit-Switches, die eine Reihe von Netzwerkanforderungen in jeder Geschäftsumgebung erfüllen können.Mit hoher Leistung und niedriger Latenz erfüllen diese intelligent verwalteten 10G-Switche die Anforderungen von Virtualisierung, Cloud-Diensten und Server-zu-Server-Anwendungen. Der DXS-1210-28S ist mit einer kompletten Reihe von L2-Funktionen ausgestattet, einschließlich Port-Spiegelung, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation Control Protocol (LACP). Gleichzeitig trägt das statische Inter-VLAN-Routing dazu bei, den Druck von Routern und Backbone-Netzwerken zu verringern und so die Gesamteffizienz des Netzwerks zu verbessern. Diese Switches bieten auch die Verwaltung über die mehrsprachige Web-Benutzeroberfläche, eine vollständige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über Telnet, sowie einen Konsolenport. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10G SFP+ ports; 4 x 10GBASE-T ports SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / 24 10G Anschlüsse: 24 x RJ45 / 4 x SFP+ Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2+ / Nein Lüfter: 2 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
24
Höhe:
44 mm
Breite:
441 mm
Tiefe:
209.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
4
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager C2JTY
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
sfp switch 24 port
,
Switch
,
28 Port
,
10 Gigabit
,
19 Zoll
,
smartmanaged
,
webmanaged
,
10GBaseT
,
SFP
,
SFP+
,
routing
,
Layer 2+
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.630,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,50*
€ 2.067,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,02*
€ 2.015,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.661,01*
€ 1.976,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,47*
€ 1.940,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10GE SFP+ LR Transceiver
D-Link
DEM-432XT
ab € 209,15*
Zubehör
10GE SFP+ SR Transceiver
D-Link
DEM-431XT
ab € 114,14*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,35*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie A
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 512,07*
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseLX
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,81*
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,54*
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX+
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,56*
Zubehör
SFP+ Direct Attached Kabel 1m
D-Link
DEM-CB100S
ab € 108,94*
Zubehör
SFP+ Direct Attached Kabel 3m
D-Link
DEM-CB300S
ab € 156,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen