Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24 x 10G Base-T ports + 4 x 10G/25G SFP28 ports Smart Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DXS-1210-28T
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-1210-28T
EAN/GTIN:
     0790069456800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d-link poe switch 24 port
Die DXS-1210-28T 10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches sind kostengünstige 10-Gigabit-Switches, die eine Reihe von Netzwerkanforderungen in jeder Geschäftsumgebung erfüllen können. Der DXS-1210-28T ist mit 4 x 10/25G SFP28-Ports ausgestattet, so dass diese Serie entweder als Aggregations-/Zugangs-Switch in großen Unternehmensumgebungen oder in der Kern eines SMB-Netzwerks. Mit hoher Leistung und niedriger Latenz erfüllen diese smart-managed 10G-Switches die Anforderungen von Virtualisierung, Cloud-Diensten und Server-zu-Server-Anwendungen. Der DXS-1210-28T ist mit einer kompletten Reihe von L2-Funktionen ausgestattet, einschließlich Port-Spiegelung, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation Control Protocol (LACP). Zur gleichen Zeit, Statisches Inter-VLAN-Routing hilft, indem es den Druck von Routern und Backbone-Netzwerken reduziert und so die Gesamteffizienz des Netzwerks verbessert. Diese Switches bieten auch die Verwaltung über die mehrsprachige Web-Benutzeroberfläche, eine vollständige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über Telnet, sowie einen Konsolenport. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10GBASE-T ports; 4 x 10/25G SFP28 ports SFP/SFP+ Anschlüsse: 4 / Nein 10G Anschlüsse: 20 x RJ45 / 4 x SFP+ Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2+ / Nein Lüfter: 2 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Höhe:
44 mm
Breite:
441 mm
Tiefe:
209.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port, Switch, 28 Port, 10 Gigabit, 19 Zoll, smartmanaged, webmanaged, 10GBaseT, SFP, routing, Layer 2+
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.870,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,99*
€ 2.341,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,27*
€ 2.326,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,89*
€ 2.262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,77*
€ 2.240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,63*
€ 2.226,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 209,15*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 114,14*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,35*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 512,07*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,81*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,54*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,56*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 108,94*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 156,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.