Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange für Rohre bis 2"ø, ELORA-66A-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROHRZANGE FÜR ROHRE BIS 1"Ø, ELORA-66 A-1
ROHRZANGE FÜR ROHRE BIS 1"Ø, ELORA-66 A-1
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0066100496000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0066100496000
EAN/GTIN:
     4022989013075
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Ausführung:
schwedisches Modell
für hohe Beanspruchung
Kopf 90° abgewinkelt
gesenkgeschmiedet und vergütet
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Rolle unverlierbar
rot lackiert, Maul geschliffen
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208
nach DIN ISO 5234, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
2300 g
max. Ø:
67 mm | 2 Zoll
Länge:
530 mm | 21 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 90 grad, armaturenzange, elora rohrzange, Rohrzangen, Zange, Zangen, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.