Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange "Stillson", Spannweite 30 mm, ELORA-75-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHAND-ROHRZANGE, SPANNWEITE 26MM, ELORA-75-10
EINHAND-ROHRZANGE, SPANNWEITE 26MM, ELORA-75-10
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0075000125200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0075000125200
EAN/GTIN:
     4022989013389
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange

Ausführung:
amerikanisches Modell
verstellbar durch Rändelschraube
Schmiedeteile vergütet
Zähne induktiv gehärtet und gegen die Drehrichtung versetzt
stahlgrau, Griff blau lackiert, Maul geschliffen
Sondervergütungsstahl
US-Norm GGG-W-651, Klasse A, Typ 1

Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
max. Ø:
43 mm | 1.3/4 Zoll
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 300mm, armaturenzange, elora rohrzange, Einhandrohrzangen, Rohrzangen, amerikanische Rohrzange, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.