Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz-Maulschlüssel mit Ringratschen, 8-teilig, ELORA 204-S8M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE-SATZ, 12-teilig, ELORA 204S 8M
MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE-SATZ, 12-teilig, ELORA 204S 8M
zwölfkant
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0204500081000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0204500081000
EAN/GTIN:
     4022989118909
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze

Inhalt:
204- 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
118- 1, 2, 3, 4
Adapter mit Antrieben für 1/4", 3/8", 1/2" und 1/4" Bit-Adapter, Details siehe Art.-Nr. 118-...
-
Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
kartonverpackt
gleiche Schlüsselweiten, gerade Ausführung
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5 °
hohe Drehmomentübertragung
Köpfe geschliffen
matt verchromt
mit den Adaptern ELORA-Nr. 118-... wird der Schlüssel zu einer (Bit-) Knarre
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Inhalt:
204- 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm 118- 1, 2, 3, 4 Adapter mit Antrieben für 1/4", 3/8", 1/2" und 1/4" Bit-Adapter, Details siehe Art.-Nr. 118-...
Gewicht:
895 g
Weitere Suchbegriffe: ratschenringmaulschlüssel-satz, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Maulschlüssel, Hebel-Ringratsche, Ringratsche, Knarrenmaulringschlüssel, Kombinationsschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 107,82*
€ 128,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,79*
€ 127,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,37*
€ 123,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,98*
€ 120,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 86,55*
€ 102,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,65*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,62*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,87*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,86*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.