Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz-Maulschlüssel mit Gelenk-Ringratsche, 12-teilig, ELORA 204R S8M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE-SATZ, 12-teilig, ELORA 204R S8M
MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE-SATZ, 12-teilig, ELORA 204R S8M
zwölfkant
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0204500082000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0204500082000
EAN/GTIN:
     4022989118916
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze

Inhalt:
204-R 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
118- 1, 2, 3, 4
Adapter mit Antrieben für 1/4", 3/8", 1/2" und 1/4" Bit-Adapter
-
Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
kartonverpackt
gleiche Schlüsselweiten
Ringseite 180° schwenkbar
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5 °
hohe Drehmomentübertragung
Köpfe geschliffen
matt verchromt
mit den Adaptern ELORA-Nr. 118-... wird der Schlüssel zu einer (Bit-) Knarre
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Inhalt:
204-R 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm118- 1, 2, 3, 4Adapter mit Antrieben für 1/4", 3/8", 1/2" und 1/4" Bit-Adapter
Gewicht:
1183 g
Weitere Suchbegriffe: ratschenringmaulschlüssel-satz, Knarrenmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Maulschlüssel, Hebelringratsche, Ringratsche, Knarrenmaulringschlüssel, Kombinationsschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 124,23*
€ 147,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 122,92*
€ 146,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 118,18*
€ 140,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,34*
€ 137,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 100,13*
€ 119,15
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,65*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,64*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,87*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,86*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.