Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz-Maulschlüssel mit Ringratschen, 8-teilig 5/16"-3/4" AF, ELORA 204S-8AFT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
204 S8MT
204 S8MT
204
zwölfkant
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0204600801005
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0204600801005
EAN/GTIN:
     4022989153184
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze

Inhalt:
204- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" AF
-
Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
in einer Tetoron-Rolltasche
mit Aufhängeösen
gleiche Schlüsselweiten, gerade Ausführung
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5 °
hohe Drehmomentübertragung
Köpfe geschliffen
matt verchromt
mit den Adaptoren ELORA-Nr. 118-... wird der Schlüssel zu einer (Bit-) Knarre
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Inhalt:
204- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" AF
Gewicht:
810 g
Weitere Suchbegriffe: ratschen-ringmaulschlüssel-satz 8teilig, ratschen ringmaulschlüssel satz, ringmaulschlüssel-sätze elora, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Maulschlüssel, Hebel-Ringratsche, Ringratsche, Knarrenmaulringschlüssel, Kombinationsschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,43*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 102,46*
€ 121,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,60*
€ 120,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 98,03*
€ 116,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 95,49*
€ 113,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 81,43*
€ 96,90
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,65*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,64*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,87*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,83*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.