| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0301003003000 Herst.-Nr.: 0301003003000 EAN/GTIN: 4022989877820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: zum Trennen von Rohren von Ø 15 - 75 mm und 2,5 mm Wandstärke problemloses Nachstellen während des Schneidvorgangs durch große Flügelschraube Ersatzkette ELORA-Nr. 301E Schnelllösehebel mit Rückholfeder Vergütungsstahl, Schneidrädchen aus hochlegiertem Spezialstahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 930 g | für Rohre Ø: | 15-90 mm | Länge: | 330 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abschneider für Auspuffrohre, Auspuffrohrabschneider, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |