Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange mit Drahtabschneider, runde Backen, Spannweite 25 mm, ELORA-500-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVERSAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 25MM, ELORA-500-125
UNIVERSAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 25MM, ELORA-500-125
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0500001253000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0500001253000
EAN/GTIN:
     4022989051718
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange

Ausführung:
für rundes und flaches Material
mit Einstellschraube und Auslösehebel
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
geschmiedete, vergütete, halbrunde Backen
vernickelt
Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
195 g
Spannweite:
25 mm
Länge:
125 mm | 5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Gripzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0500000003000
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.