Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange mit Drahtabschneider, runde Backen, Spannweite 65 mm, ELORA-500-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVERSAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 25MM, ELORA-500-125
UNIVERSAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 25MM, ELORA-500-125
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0500003003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0500003003000
EAN/GTIN:
     4022989051763
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange

Ausführung:
für rundes und flaches Material
mit Einstellschraube und Auslösehebel
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
geschmiedete, vergütete, halbrunde Backen
vernickelt
Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
895 g
Spannweite:
65 mm
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Gripzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0500000003000
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.