| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0507102803000 Herst.-Nr.: 0507102803000 EAN/GTIN: 4022989884071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: anstelle von Schraubzwingen einzusetzen mit beweglichen Stahlbacken in der S Version Schnelllösehebel mit Rückholfeder vernickelt Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 750 g | Spannweite: | 0-90 mm | Ausladung: | 77 mm | Länge: | 280 mm | 11 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: c gripzange, Klammergripzangen, Gripzange, Gripzangen, Bügelgripzange, Bügelgripzangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |