Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klammergripzange, C-Form, Spannweite 0-90 mm, ELORA-507A-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUMINIUM-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-90MM, ELORA-507A-300
ALUMINIUM-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-90MM, ELORA-507A-300
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0507203003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0507203003000
EAN/GTIN:
     4022989884132
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange

Ausführung:
zum Spannen von sperrigen Werkstücken und Profilen mit hohen Stegen
die Leichtmetall-Legierung verhindert das Festsetzen von Schweißperlen
ca. 40% Gewichtsreduzierung, bessere Handhabung im Dauereinsatz
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
vernickelt
Backen aus hochbelastbarer Leichtmetall-Legierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
640 g
Spannweite:
0-90 mm
Ausladung:
70 mm
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, klammergripzange elora, c gripzange, Gripzange, Gripzangen, Aluminiumgripzange, Aluminiumgripzangen, Alugripzange, Alugripzangen, Bügelgripzange, Bügelgripzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.