| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0513000003000 Herst.-Nr.: 0513000003000 EAN/GTIN: 4022989052098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformation: Vorteile der ELORA-Axial-Gripzangen - Ergonomisch geformtes Werkzeug mit abgerundeten Formen für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Verringerte Baugröße durch axial verlaufende Spannkraft. Dadurch sind auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich, bei denen gewöhnliche Gripzangen an ihre Grenzen stoßen.
- Einfaches Lösen durch ergonomisch angeordneteten Schnell-Lösehebel.
- Einhandbedienung.
Ausführung: zum Spannen zweier überlappender Bleche beim Punktschweißen, ermöglicht das Schweißen von 4 sauberen Schweißpunkten, ohne die Zange absetzen zu müssen, z.B. im Einsatz an Türöffnungen, Seitenteilen, usw. schlanke Form mit Schnelllösehebel Backenverstellung: 0-15 mm Backenbreite: 57 mm glanzvernickelt, Backen schwarz Backen aus hochfestem Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 551 g | Länge: | 195 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Gripzangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |