Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gripzangen, Spannweite 0-10 mm, ELORA-516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXIAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-10MM, ELORA-516
AXIAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-10MM, ELORA-516
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0516000003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0516000003000
EAN/GTIN:
     4022989052128
Suchbegriffe:
Axial-Gripzange
Axialgripzange
axial gripzange

Produktinformation:
Vorteile der ELORA-Axial-Gripzangen

  • Ergonomisch geformtes Werkzeug mit abgerundeten Formen für sicheres und bequemes Arbeiten.
  • Verringerte Baugröße durch axial verlaufende Spannkraft. Dadurch sind auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich, bei denen gewöhnliche Gripzangen an ihre Grenzen stoßen.
  • Einfaches Lösen durch ergonomisch angeordneteten Schnell-Lösehebel.
  • Einhandbedienung.

Ausführung:
zum rechtwinkligen Spannen von zwei Blechen gleicher Stärke, zum Schweißen von Kehlnähten bis zur Blechkante
schlanke Form mit Schnelllösehebel
Backenverstellung: 0-10 mm
Backenbreite: 50 mm
glanzvernickelt, Backen schwarz
Backen aus hochfestem Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
530 g
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Gripzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.