Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gripzange, Spannweite 0-18 mm, ELORA-518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXIAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-18MM, ELORA-518
AXIAL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-18MM, ELORA-518
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0518000003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0518000003000
EAN/GTIN:
     4022989052142
Suchbegriffe:
Axial-Gripzange
Axialgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange

Produktinformation:
Vorteile der ELORA-Axial-Gripzangen

  • Ergonomisch geformtes Werkzeug mit abgerundeten Formen für sicheres und bequemes Arbeiten.
  • Verringerte Baugröße durch axial verlaufende Spannkraft. Dadurch sind auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich, bei denen gewöhnliche Gripzangen an ihre Grenzen stoßen.
  • Einfaches Lösen durch ergonomisch angeordneteten Schnell-Lösehebel.
  • Einhandbedienung.

Ausführung:
für Arbeiten in engen Rundungen, besonders geeignet für Arbeiten an Türöffnungen, Radläufen, Heckklappen, Motorhauben und hinteren Seitenwänden, ohne die Zange zu entfernen
schlanke Form mit Schnelllösehebel
Backenverstellung: 0-18 mm
Backenbreite: 18 mm
glanzvernickelt, Backen schwarz
Backen aus hochfestem Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
443 g
Länge:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, elora axial-gripzange, axial gripzange, Gripzange, Gripzangen, Axialgripzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.