Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-satz 3/4", sechskant, 16-teilig 22-50 mm, ELORA-771-S10 KM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4", ZWÖLFKANT, 16-teilig 22-50MM, ELORA-770-S10KM
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4", ZWÖLFKANT, 16-teilig 22-50MM, ELORA-770-S10KM
770-S1K
zwölfkant
sechskant
20
3-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0771540132000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771540132000
EAN/GTIN:
     4022989066361
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
771-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
-
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-S3
Verlängerung 200 mm 770-S4
Verlängerung 400 mm 770-S5
Drehstange 770-S7
Kardangelenk 770-S8

Ausführung:
16-teilig
in einem schwarzen Metallkasten
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-S3 Verlängerung 200 mm 770-S4 Verlängerung 400 mm 770-S5 Drehstange 770-S7 Kardangelenk 770-S8
Gewicht:
14500 g
Knarre:
Knarrenkopf 770-S1K
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/4", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 486,90*
€ 579,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 485,44*
€ 577,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 433,23*
€ 515,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 426,21*
€ 507,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 414,60*
€ 493,37
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770020122000
ab € 80,84*
Zubehör
Elora
0770020302000
ab € 27,08*
Zubehör
Elora
0770021502000
ab € 14,63*
Zubehör
Elora
0770020402000
ab € 17,32*
Zubehör
Elora
0770020502000
ab € 25,36*
Zubehör
Elora
0770020702000
ab € 22,69*
Zubehör
Elora
0770020802000
ab € 54,18*
Zubehör
Elora
0770110282000
ab € 8,13*
Zubehör
Elora
0770110302000
ab € 8,20*
Zubehör
Elora
0770110312000
ab € 8,36*
Zubehör
Elora
0770110322000
ab € 8,45*
Zubehör
Elora
0770110332000
ab € 8,79*
Zubehör
Elora
0770110342000
ab € 8,77*
Zubehör
Elora
0770110352000
ab € 8,73*
Zubehör
Elora
0770110362000
ab € 9,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.