| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0955022002100 Herst.-Nr.: 0955022002100 EAN/GTIN: 4022989109822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung Schneidenhärte: 63-65 HRC für gehärteten Stahldraht, Pianodraht (Zugfestigkeit 2300 N/mm²) verchromt, poliert, mit rutschfesten QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen Schenkel VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900 ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 310 g | weicher Draht bis Ø: | 3,0 mm | gehärteter Stahl bis Ø: | 2,5 mm | Länge: | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |