Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-und Absetzzange, ELORA-1644-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCH-UND ABSETZZANGE, ELORA-1644-20
LOCH-UND ABSETZZANGE, ELORA-1644-20
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1644000207000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1644000207000
EAN/GTIN:
     4022989118763
Suchbegriffe:
Absetzzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange

Ausführung:
zum Lochen von Karosserieblechen beim MIG / MAG-Schweißen und Absetzen von Blechkanten bei Überlapp-Nähten
Absetztiefe: 11 mm, Backenbreite: 23 mm, Stempeldurchmesser: 5 mm
für Blechstärken bis 1 mm
mit drehbarem Kopf und auswechselbarem Stempel
lackiert, Schenkel mit PVC-Griffhüllen
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1221 g
Länge:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, absetzzange lochzange, absetzzange, Lochzangen, Zange, Zangen, Absetzzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.