Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schlagkopf, für Kunststoff- oder Treibhammer 1661-40, ELORA-1661E-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGKOPF FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1661-22, ELORA-1661E-22
SCHLAGKOPF FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1661-22, ELORA-1661E-22
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1661010400000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1661010400000
EAN/GTIN:
     4022989039891
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Produktinformation:
Achtung!

  • Schlagkopf vor dem aufschlagen in heißem Wasser erwärmen!
  • Verbrauchten Kopf durch kräftiges linksdrehen entfernen. Neuen Kopf ohne drehen, durch "Schlag oder Druck" auftreiben!

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1661-...
verschleiß- und bruchfestes Material Desmopan

Weitere Informationen:
Gewicht:
74 g
Kopf Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Treibhammer, treibhammer, Kunststoffhämmer, Hammer, Hämmer, Schlagkopf, Schlagköpfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1661000220000
ab € 6,99*
Zubehör
Elora
1661000320000
ab € 9,40*
Zubehör
Elora
1661000400000
ab € 13,45*
Zubehör
Elora
1661000500000
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.