Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff- oder Treibhammer, 22 mm, ELORA-1661-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUNSTSTOFFHAMMER AUS DESMOPAN, 22MM, ELORA-1661-22
KUNSTSTOFFHAMMER AUS DESMOPAN, 22MM, ELORA-1661-22
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1661000220000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1661000220000
EAN/GTIN:
     4022989039839
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Treibhammer

Ausführung:
Schlagkopfhalter aus Zinkguss
auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Desmopan
Stiel aus Eschenholz
DIN 53505, 55 Shore D

Weitere Informationen:
Gewicht:
142 g
Kopf Ø:
22 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikhammer holz, treibhammer, Treibhämmer, Ausbeulhammer, Ausbeulhämmer, Kunststoffhämmer, Hammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1600000017000
ab € 5,88*
Zubehör
Elora
1600000027000
ab € 14,79*
Zubehör
Elora
1600000037000
ab € 11,64*
Zubehör
Elora
1661010220000
ab € 0,94*
Zubehör
Elora
1661010320000
ab € 2,12*
Zubehör
Elora
1661010400000
ab € 3,36*
Zubehör
Elora
1661010500000
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.