Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schlagkopf, für Kunststoff- oder Treibhammer 1661-50, ELORA-1661E-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGKOPF FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1661-22, ELORA-1661E-22
SCHLAGKOPF FÜR KUNTSTOFFHAMMER 1661-22, ELORA-1661E-22
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1661010500000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1661010500000
EAN/GTIN:
     4022989039907
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Produktinformation:
Achtung!

  • Schlagkopf vor dem aufschlagen in heißem Wasser erwärmen!
  • Verbrauchten Kopf durch kräftiges linksdrehen entfernen. Neuen Kopf ohne drehen, durch "Schlag oder Druck" auftreiben!

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1661-...
verschleiß- und bruchfestes Material Desmopan

Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Kopf Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Treibhammer, treibhammer, Kunststoffhämmer, Hammer, Hämmer, Schlagkopf, Schlagköpfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1661000220000
ab € 6,99*
Zubehör
Elora
1661000320000
ab € 9,40*
Zubehör
Elora
1661000400000
ab € 13,45*
Zubehör
Elora
1661000500000
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.