Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Umschaltknarre, feinverzahnt 1/4", 9x12 mm, ELORA-2072-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2072-2076
2072-2076
6,3
1-4
10
skizze
3-8
12,5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2072000010000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2072000010000
EAN/GTIN:
     4022989083276
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre

Ausführung:
mit kleinem runden Kopf
geschmiedetes, feinverzahntes Rad mit griffiger Metallschaltscheibe
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5°
mit Stiftsicherung
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120, ISO1174, mit Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Abtrieb:
1/4"
Aufnahme:
9x12 mm
S<sub>V</sub>:
17,5 mm
b:
25 mm
h:
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.