Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Umschaltknarre, feinverzahnt 3/8", 9x12 mm, ELORA-2072-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2072-2076
2072-2076
6,3
10
1-4
3-8
skizze
12,5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2072000020000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2072000020000
EAN/GTIN:
     4022989083283
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre

Ausführung:
mit kleinem runden Kopf
geschmiedetes, feinverzahntes Rad mit griffiger Metallschaltscheibe
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5°
mit Stiftsicherung
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120, ISO1174, mit Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Abtrieb:
3/8"
Aufnahme:
9x12 mm
S<sub>V</sub>:
17,5 mm
b:
34 mm
h:
22 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.