Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Glasurgitter 59x39 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Glasurgitter 59x39 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Glasurgitter 59x39 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21631
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21631
EAN/GTIN:
     4008033216319
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter

Glasurgitter 59x39 cm

Nach dem Backen sollten Kuchen immer auf einem Glasurgitter auskühlen. Auf dem Gitter ist dies gleichmäßiger möglich als in der Form und der Kuchenboden bleibt knusprig. Zudem kann das Meisterwerk nach dem Glasieren einfacher von dem Glasurgitter gelöst werden. Das Glasurgitter aus rostfreiem Edelstahl hat die Maße von ca. 59x39 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
590 mm | 390 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenabkühlgitter, Kuchengitter, Überziehgitter, abtropfgitter, Dekorieren, Gitter, Gastronomie, Glasur-Gitter, Glasieren, Kuchenzubehör, Abkühlgitter, Tropfgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21536
ab € 3,58*
Zubehör
Fackelmann
21537
ab € 4,32*
Zubehör
Fackelmann
21538
ab € 7,57*
Zubehör
Fackelmann
21542
ab € 1,34*
Zubehör
Fackelmann
21543
ab € 1,25*
Zubehör
Fackelmann
21548
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,73*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,48*
Zubehör
Fackelmann
21607
ab € 10,91*
Zubehör
Fackelmann
21575
ab € 17,87*
Zubehör
Fackelmann
21579
ab € 2,75*
Zubehör
Fackelmann
21580
ab € 5,23*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,19*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.