Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Backpinsel 22 cm, 4 cm Silikon by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Backpinsel 22 cm, 4 cm Silikon by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Backpinsel 22 cm, 4 cm Silikon by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21525
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21525
EAN/GTIN:
     4008033215251
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Backpinsel 22 cm, 4 cm aus Silikon

Die moderne Variante eines Klassikers. Der Backpinsel mit einem Griff aus Metall und einem Funktionsteil aus Silikon hat Maße von ca. 21/3,5x4 cm. Der Pinsel ist im Vergleich zur Variante mit Naturborsten bis zu 230°C hitzebeständig.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Glänzend
Maße:
210 mm | 35 mm | 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, backpinsel silikon, back pinsel, backpinsel fackelmann, Pinsel, Backen, Kuchen, Backblech, Silikon, Backzubehör, Glasurpinsel, Glasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,78*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,76*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,46*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,09*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,14*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 14,00*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,60*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,88*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,57*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,79*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.