Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Backpinsel 22 cm 5,5 cm Silikon by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Backpinsel 22 cm 5,5 cm Silikon by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Backpinsel 22 cm 5,5 cm Silikon by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21523
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21523
EAN/GTIN:
     4008033215237
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Backpinsel 22 cm 5,5 cm aus Silikon

Die moderne Variante eines Klassikers. Der Backpinsel mit einem Griff aus rostfreiem Edelstahl und einem Funktionsteil aus Silikon hat Maße von ca. 22x4x5,5 cm. Der Pinsel ist im Vergleich zur Variante mit Naturborsten bis zu 230°C hitzebeständig.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Glänzend
Maße:
220 mm | 40 mm | 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, backpinsel silikon, back pinsel, backpinsel fackelmann, Pinsel, Backen, Kuchen, Backblech, Holz, Backzubehör, Glasurpinsel, Glasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,78*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,76*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,46*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,09*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,14*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 14,00*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,60*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,88*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,57*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,79*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.