Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Stipproller weiß 19,5x12,5 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Stipproller weiß 19,5x12,5 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Stipproller weiß 19,5x12,5 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21580
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21580
EAN/GTIN:
     4008033215800
Suchbegriffe:
Stipproller
Strudel-Walze
Strudelwalze
stipproller

Stipproller 19,5x12,5 cm aus Kunststoff

Die Stipprolle ist beim Brotbacken, aber auch bei der Herstellung von leckerer Quiche unverzichtbar: Vor der Anwendung kurz mit Wasser befeuchten, dann über die Teigoberfläche rollen. Die entstandenen Löcher ersetzen das Einschneiden des Teiges, damit der Dampf entweichen kann. Mit dem Roller ist man deutlich schneller, als wenn jeder Schnitt einzeln gemacht werden muss. Die Stipprolle ist aus stabilem Kunststoff gefertigt, sie kann nach der Verwendung einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Maße des Stipprollers betragen ca. 19,5x12 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Maße:
195 mm | 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Stipprolle, Rolle, Stipp, Backzubehör, Teig, Brot, Backen, Blasen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,82*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,65*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,44*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,06*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,12*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,96*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,59*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,69*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,54*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,53*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,19*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,82*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,99*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,22*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.