Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Mehl/Puderzucker-Sieb 22,5cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Mehl/Puderzucker-Sieb 22,5cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Mehl/Puderzucker-Sieb 22,5cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21660
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21660
EAN/GTIN:
     4008033216609
Suchbegriffe:
Bäckereisieb
Einhandmehlsieb
Handmehlsieb
Mehl-Sieb

Mehl/Puderzucker Sieb 22,5 cm

Mehl ausbreiten, Puderzucker auf den Kuchen sieben oder Torten mit Kakao dekorieren wird viel einfacher mit dem richtigen Werkzeug. Mit dem Mehlsieb gelingt es, den Inhalt gleichmäßig durch eine einfache Bewegung zu verteilen. Das Mehl-/Puderzuckersieb ist aus rostfreiem Edelstahl und hat einen Durchmesser von ca. Ø 22,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
Ø225 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehlsieb, Puderzuckersieb, mehlsieb, Edelstahl, Sieb, Backen, Backzubehör, Küchenhelfer, Zucker, Streuer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
42331
€ 3,02*
Zubehör
Fackelmann
42332
€ 3,53*
Zubehör
Fackelmann
42334
€ 5,66*
Zubehör
Fackelmann
42410
€ 3,51*
Zubehör
Fackelmann
42420
€ 4,76*
Zubehör
Fackelmann
42450
€ 10,21*
Zubehör
Fackelmann
49241
€ 2,11*
Zubehör
Fackelmann
49242
€ 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.