Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Einhandsieb 10,5 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Einhandsieb 10,5 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Einhandsieb 10,5 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21666
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21666
EAN/GTIN:
     4008033216661
Suchbegriffe:
Bäckereisieb
Einhandmehlsieb
Handmehlsieb
Mehl-Sieb

Einhandsieb 10,5 cm

Mehl ausbreiten, Puderzucker auf den Kuchen sieben oder Torten mit Kakao dekorieren wird viel einfacher mit dem richtigen Werkzeug. Mit dem Einhandsieb gelingt es, den Inhalt gleichmäßig durch eine einfache Bewegung zu verteilen. Das Einhandsieb aus rostfreiem Edelstahl hat eine Höhe von ca. 9,5 cm, einen Durchmesser von ca. Ø 10,5 cm und ein maximales Volumen von 350 g.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
95 mm | Ø105 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehlsieb, Puderzuckersieb, mehlsieb fackelmann, mehl sieb, Einhandsieb, Edelstahl, Sieb, Backzubehör, Backen, Küchenhelfer, Streuer, Mehl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
42331
ab € 1,55*
Zubehör
Fackelmann
42332
ab € 1,85*
Zubehör
Fackelmann
42334
ab € 3,46*
Zubehör
Fackelmann
42410
ab € 1,85*
Zubehör
Fackelmann
42420
ab € 2,64*
Zubehör
Fackelmann
42450
ab € 6,59*
Zubehör
Fackelmann
49241
ab € 0,97*
Zubehör
Fackelmann
49242
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.