Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik SMD Spitzenschrägschneider ESD sehr schlanke spitze Backen für die SMD Technik -feine Wate - 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD SMD Spitzen-Schrägschneider ESD 130mm
B-ESD SMD Spitzen-Schrägschneider ESD 130mm
A-ESD SMD Spitzen-Schrägschneider ESD 130mm
Z-ESD SMD Spitzen-Schrägschneider ESD 130mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-3542HS22
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     3542HS22
EAN/GTIN:
     4260311651094
Suchbegriffe:
ESD-Zange
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider

schmitz Elektronik SMD Spitzenschrägschneider ESD 130mm sehr schlanke spitze Backen mit feiner Wate, für die SMD Technik mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidwerte für mittelharten Draht : 0.6/22 mm/AWG, weichen Draht 0.8/20 mm/AWG

Hinweis zur Drahtqualitäten:

  • Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
  • Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen:
Gewicht:
64 g
Länge:
130 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Schneiden:
feine Wate / zusätzlich Induktiv gehärtet ca.62 HRC
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9654
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schmitz schrägschneider, esd schrägschneider, SMD, SMD Zange, SMD Spitzenschneider, SMD Schneider, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, SMD Technik, ESD-Seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
3502HS22
ab € 45,73*
Ähnlich
Schmitz
3512HS22
ab € 45,81*
Ähnlich
Schmitz
3522HS22
ab € 46,91*
Ähnlich
Schmitz
3602HS22
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.