| |
|
| Artikel-Nr.: C3159-4921HS22 Herst.-Nr.: 4921HS22 EAN/GTIN: 4260311651155 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Flachzange ESD sehr lange kräftige Backen -ohne Hieb - 200mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 125 g | Länge: | 200 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Greifflächen: | ohne Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Flachzange ESD, ESD-Flachzange ESD, Elektronik-Flachzange ESD, Mechanikerzange, Mechaniker Zangen, ElektronikSpitzzange ESD, HalbRundzange ESD, Radiozange, Schnabelzange |
| | |
| |