Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

schmitz Elektronik Flachzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD Flachzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm
B-ESD Flachzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm
A-ESD Flachzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm
Z-ESD Flachzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-4922HS22
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     4922HS22
EAN/GTIN:
     4260311651162
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange

schmitz Elektronik Flachzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.

Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Länge:
200 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Greifflächen:
mit Hieb
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9655
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Flachzange ESD, ESD-Flachzange ESD, Elektronik-Flachzange ESD, Mechanikerzange, Mechaniker Zangen, ElektronikFlachzange ESD, FlachRundzange ESD, HalbRundzange ESD, Radiozange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
4222HS22
€ 44,84*
Ähnlich
Schmitz
4221HS22
€ 41,78*
Ähnlich
Schmitz
4421HS22
€ 47,28*
Ähnlich
Schmitz
4921HS22
€ 55,31*
Ähnlich
Schmitz
4231HS22
€ 42,47*
Ähnlich
Schmitz
4213HS22
€ 47,08*
Ähnlich
Schmitz
4414HS22
€ 55,24*
Ähnlich
Schmitz
4914HS22
€ 67,13*
Ähnlich
Schmitz
4913HS22
€ 61,62*
Ähnlich
Schmitz
4212HS22
€ 44,74*
Ähnlich
Schmitz
4211HS22
€ 42,29*
Ähnlich
Schmitz
4201HS22
€ 44,74*
Ähnlich
Schmitz
4411HS22
€ 47,05*
Ähnlich
Schmitz
4912HS22
€ 60,32*
Ähnlich
Schmitz
4911HS22
€ 55,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.