Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse Profi Metall drehb.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-3000264017
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000264017
EAN/GTIN:
     4015448691358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Kartuschenpresse Profi Metall drehb.PROMAT CHEMICALS

stabiles Profi-Werkzeug mit drehbarer Schale und extra starkem Schubklotz, gummiertem, abrutschsicherem Griff und Abzug · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · Übersetzungsverhältnis 17:1 · integrierter Leiterhaken · auch für zähe Massen geeignet · für alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere technische Eigenschaften: · Übersetzung: 17:1 · Farbe: blau/schwarz · Ausführung: drehbar · geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml)
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Halbschalenpistolen, Handdruckpistole, Handpressen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, NOW, Presse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,15*
Ähnlich
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.