Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, G3/8 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Verteiler m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, G3/8 i
Y-Verteiler m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, G3/8 i
Artikel-Nr.:
     C8505-128.004
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     128.004
EAN/GTIN:
     4030875000238
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Y-Verteiler, Messing, m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, 1.631 l/min, MOP 16 bar, G3/8 i
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Verteiler
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Y-Verteiler mit Innengewinde
Ausführung:
Messing
Gewicht:
240 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Kupplungen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351946
ab € 5,67*
Ähnlich
ewo
128.055
ab € 16,07*
Ähnlich
ewo
128.054
ab € 14,07*
Ähnlich
ewo
128.005
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.