Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Granada Gr.10 grau 6 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000371210
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371210
EAN/GTIN:
     4015448540540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Schweißerhandschuhe Granada Gr.10 grau 6 PA

nachEN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Rindnarben-/Spaltleder · Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder · nur Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder · schadstoffgeprüft · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder · sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder
Material:
Rindnarben-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
240
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 3,78*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,92*
3 Tage
2097
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 3,93*
1 Tag
2814
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,83*
€ 3,99*
4 Tage
2796
6
pro Paar
€ 8,90*
ab € 2,88315*
€ 4,05315*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,47*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,81*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.