Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Mosel Gr.8 grün/schwarz EN 388 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1100279
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371878
EAN/GTIN:
     4015448718383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Schnittschutzhandschuhe Mosel Gr.8 grün/schwarz EN 388 10 PA

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18er Teilung, High Density Polyethylen (Abkürzung HDP) mit Glasfaser · mit Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge · Schnittschutzlevel B · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform und Griffsicherheit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
grün/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
Material:
HDPE/Glasfaser/Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
450
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,00*
3 Tage
375
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,20*
1 Tag
357
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,49*
€ 3,22*
6 Tage
510
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,26*
1 Tag
510
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 3,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371880
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000371881
ab € 2,25*
Ähnlich
PROMAT
4000371877
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000371879
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.