| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000810159 Herst.-Nr.: 4000810159 EAN/GTIN: 4015448484691 |
| |
|
| | |
| Kraftseitenschneider L.160mm verchr.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Sonder-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: VDE · Material: Sonder-Werkzeugstahl · Norm: DIN ISO 5749 Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 160 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 3,5 mm | harter Draht Ø: | max. 2,5 mm | Pianodraht Ø: | max. 2 mm | Marke: | PROMAT | Kopf: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |