Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange L.180mm pol.Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810196
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810196
EAN/GTIN:
     4015448400202
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen

Kombizange L.180mm pol.Ku.-Überzug PROMAT

Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
180 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,5 mm
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5746
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 180 mm, kombinationszange, Standardkombinationszange, Zangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810202
ab € 8,23*
Ähnlich
PROMAT
4000810195
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000810203
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.