Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange L.160mm Mehrkomp.-Hülle verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810202
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810202
EAN/GTIN:
     4015448535959
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen

Kombizange L.160mm Mehrkomp.-Hülle verchr.PROMAT

Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Zange: verchromt · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 5746
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 160 mm, kombinationszange, Standardkombinationszange, Zangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810195
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000810203
ab € 8,72*
Ähnlich
PROMAT
4000810196
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.