| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000810383 Herst.-Nr.: 4000810383 EAN/GTIN: 4015448684404 |
| |
|
| | |
| Flachrundzange L.200mm pol.40Grad gew.Mehrkomp.-Hülle PROMAT mit Schneide (Storchenschnabelzange) · 40° abgewinkelte, flach-rund, lange, spitz zulaufende Backen, mit Brennerloch · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Backenausführung: flach-rund, mit Brennerloch · Material: Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 200 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 2,8 mm | harter Draht Ø: | max. 1,8 mm | Spitze: | 40° gewinkelt | Marke: | PROMAT | Kopf: | poliert | Norm: | DIN ISO 5745 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, radiozange 200 mm, flachrundzange, Flachrundzangen, Rundzange, Spitzzange, Storchschnabelzangen, Zangen |
| | |
| |