Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.132mm Zahnt.4mm S.1,27mm HCS 5 St./Karte PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814658
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814658
EAN/GTIN:
     4015448402633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblatt Gesamt-L.132mm Zahnt.4mm S.1,27mm HCS 5 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 344 D
verzahnte Länge:
105 mm
Gesamtlänge:
132 mm
Zahnteilung:
4 mm
Ausführung:
geschränkt schräg geschärft
Anwendungsgebiete:
extra lang, für alle Hölzer, schneller Schnitt
Material:
HCS
St. je Karte:
5
Marke:
PROMAT
Stärke:
1,27 mm
Weitere Suchbegriffe: Einnockenschaft T-Aufnahme, Holz, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814667
ab € 4,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814661
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814665
ab € 5,43*
Ähnlich
PROMAT
4000814663
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000814664
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
4000814662
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000814666
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.