Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.100mm Zahnt.3mm HSS 5 St./Karte PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814667
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814667
EAN/GTIN:
     4015448538325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblatt Gesamt-L.100mm Zahnt.3mm HSS 5 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 127 D
verzahnte Länge:
75 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
3 mm
Ausführung:
geschränkt
Anwendungsgebiete:
Buntmetalle, Aluminium, Stahl 3-15 mm, Kunststoffe
Material:
HSS
St. je Karte:
5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Einnockenschaft T-Aufnahme, Metall, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814661
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814665
ab € 5,43*
Ähnlich
PROMAT
4000814658
ab € 4,52*
Ähnlich
PROMAT
4000814663
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000814664
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
4000814662
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000814666
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000814679
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.