Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.76,5mm Zahnt.1,2mm HSS 5 St./Karte PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814662
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814662
EAN/GTIN:
     4015448402657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblatt Gesamt-L.76,5mm Zahnt.1,2mm HSS 5 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 118 A
verzahnte Länge:
55 mm
Gesamtlänge:
76,5 mm
Zahnteilung:
1,2 mm
Ausführung:
gewellt gefräst
Anwendungsgebiete:
dünne Bleche aus Stahl 1,2-2 mm
Material:
HSS
St. je Karte:
5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Einnockenschaft T-Aufnahme, Metall, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814667
ab € 4,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,55*
Ähnlich
PROMAT
4000814661
ab € 4,64*
Ähnlich
PROMAT
4000814665
ab € 5,69*
Ähnlich
PROMAT
4000814658
ab € 4,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814663
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000814664
ab € 3,52*
Ähnlich
PROMAT
4000814666
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814679
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.