| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000821513 Herst.-Nr.: 4000821513 EAN/GTIN: 4015448558064 |
| |
|
| | |
| Maulringratschenschlüssel SW 10mm L.160mm Rings.flex.PROMAT ringseitig mit flexiblem Kopf · gerade Form · CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15° · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Länge: | 160 mm | Zähne: | 72 | Marke: | PROMAT | Ausführung: | Ringseite flexibel | Rückschwenkwinkel: | 5 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel |
| | |
| |