| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000821520 Herst.-Nr.: 4000821520 EAN/GTIN: 4015448558101 |
| |
|
| | |
| Maulringratschenschlüsselsatz 8-tlg.SW 8-19mm Rings.flex.PROMAT ringseitig mit flexiblem Kopf · gerade Form · aus CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15° · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Zähne: 72 · Verpackung: Stahlblechkassette · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselweiten: 8-19mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8-teilig | Ausführung: | Ringseite flexibel | Marke: | PROMAT | Rückschwenkwinkel: | 5 ° | Schlüsselweiten mm: | 8, 10, 13, 17, 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschen-ringmaulschlüssel-satz 8teilig, Gabelringratschenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze |
| | |
| |