Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
VDE-Schraubendreher PH
>
Artikel
Schraubendreher Gr.PH 1 Klingen-L.80mm VDE isol.PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000828035
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000828035
EAN/GTIN:
4015448735991
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Gr.PH 1 Klingen-L.80mm VDE isol.PROMAT
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz ·
Klinge isoliert
·
stückgeprüft gemäß IEC 60900
· Klinge aus vergütetem Spezialstahl ·
Spitze
phosphatiert ·
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Weitere technische Eigenschaften:
· Kennzeichnung: VDE isoliert
Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Marke:
PROMAT
... >
Schraubwerkzeuge
>
Schraubendreher und Zubehör
>
VDE-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
phillips-vde-schraubendreher ph1
,
vde phillips-schraubendreher
,
Elektrikerwerkzeug
,
Isolierter Schraubenzieher
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
,
VDE isolierte Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,11*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH0 x 60 mm (00846)
Wiha
00846
ab € 3,68*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
Wiha
00847
ab € 4,49*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
Wiha
00848
ab € 5,43*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH3 x 150 mm (00849)
Wiha
00849
ab € 6,78*
Sonstiges
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 80 mm, 05006150001
Wera
05006150001
ab € 3,23*
Sonstiges
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm, 05006152001
Wera
05006152001
ab € 4,12*
Sonstiges
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm, 05006154001
Wera
05006154001
ab € 5,59*
Sonstiges
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 3 x 150 mm, 05006156001
Wera
05006156001
ab € 6,32*
Sonstiges
Wera 162 ISS PH Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera
05020131001
ab € 8,84*
Sonstiges
Wera 162 ISS PH Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher
Wera
05020133001
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen