Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 32tlg.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851621
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851621
EAN/GTIN:
     4015448513926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmass-satz 32 tlg
endmaß satz

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 32tlg.STA PROMAT

aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher Stabilität Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
32 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/9 x 1,01 - 1,09/9 x 1,10 - 1,90/9 x 1- 9/3 x 10 -
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz toleranzklasse 1, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 286,92*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 155,54*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 181,26*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 99,80*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 236,89*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 214,19*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 100,08*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 181,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.