Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 47tlg.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851624
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851624
EAN/GTIN:
     4015448513957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz toleranzklasse 1
endmaß satz

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 47tlg.STA PROMAT

aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher Stabilität Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
47 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/20 x 1,01 - 1,20/7 x 1,30 - 1,90/9 x 1 - 9/10 x 10
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz 47 teilig, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 286,92*
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 105,43*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 155,54*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 99,80*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 236,89*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 214,19*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 100,08*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 181,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.